Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FSK-2R-L Säänkestävä kansi, 4 5/8 tuuman korkeus, 4 5/8 tuumaa leveys, 2 ryhmiä, harmaa | AA2GJF 10H387

APPLETON ELECTRIC FSK-2R-L Säänkestävä kansi, 4 5/8 tuuman korkeus, 4 5/8 tuuman leveys, 2 jengiä, harmaa

Varastossa
Tuote: AA2GJF Malli: FSK-2R-LRistiviite: 10H387

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteaineTeräs
Korkeus4.63 "
Kannen tyyliEi kansi
MateriaaliTeräs
AsennusrasiaFS: n ja FD: n kaksi jengivalettua napalaitekotelon kantta Ridge Top Boxsiin
AsennussuuntaVaaka tai pystysuora
Jengien lukumäärä2
Astian tyyppiYksi 1-13 / 32 "reiän halkaisija ja kaksipuolinen
Tyyppiastia
Leveys4.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineKorkeuseräMateriaaliJengien lukumääräTyyppiLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC FSK-1JG Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHJ 10H347 FSK-1JGTeräs4.56 "Säänkestävä kansiTeräs1Ohjauslamppu, vihreä jalokivi2.81 "€88.78
APPLETON ELECTRIC FSK-1PB Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHM 10H353 FSK-1PBTeräs4.56 "Säänkestävä kansiTeräs1Kytkin, kaksoispainike2.81 "€43.88
APPLETON ELECTRIC FSK-1R-T Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHP 10H357 FSK-1R-TTeräs4.56 "Säänkestävä kansiTeräs1astia2.81 "€58.88
APPLETON ELECTRIC FSK-1R-WA Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHQ 10H359 FSK-1R-WAKupariton alumiini4.56 "Säänkestävä kansiKupariton alumiini1astia2.81 "€23.84
APPLETON ELECTRIC FSK1RY Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHR 10H361 FSK1RYTeräs4.56 "Säänkestävä kansiTeräs1astia2.81 "€22.14
APPLETON ELECTRIC FSK-1TS-A Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHU 10H365 FSK-1TS-AKupariton alumiini4.56 "Säänkestävä kansiKupariton alumiini1Vaihtaa2.81 "€17.78
APPLETON ELECTRIC FSK-1WD-3 Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GJB 10H380 FSK-1WD-3Teräs4.56 "Säänkestävä kansiTeräs1Kytkin, enintään 3 vaihdettavaa laitetta2.81 "€32.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-2R-L Säänkestävä kansi, 4 5/8 tuuman korkeus, 4 5/8 tuuman leveys, 2 jengiä, harmaa
€65.84 / yksikkö