Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER 055437 ilmansuodatinyhdistelmä 2-15/16 tuumaa | AA4MLX 12U705

KOHLER 055437 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MLX Malli: 055437Ristiviite: 12U705

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin Combo
HalkaisijaOD 7 "ID 5-1 / 2"
KokoH 2-15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KOHLER 055429 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-13 / 16 tuumaa | AA4MLW 12U704 055429H 2-13 / 16 "L 3-3 / 4"€40.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER 055437 Ilmansuodatinyhdistelmä 2-15/16 tuumaa
€31.43 / yksikkö