Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 37 1/2 hylsy 3/8 tuuman asema 1/2 tuuman 6 pisteen vakio | AA2FNC 10G277

KNIPEX 98 37 1/2" kanta 3/8 tuuman vetolaite 1/2 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA2FNC Malli: 98 37 1/2 "Ristiviite: 10G277

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€62.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus1-11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)2.11
Laivan pituus (cm)4.29
Laivan leveys (cm)2.11
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KNIPEX 98 37 3/8 "hylsy 3/8 tuuman asema 3/8 tuuman 6 -piste vakio | AA2FNR 10G290 98 37 3/8 "3 / 8 "€62.21
KNIPEX 98 37 7/16" kanta 3/8 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA2FNV 10G293 98 37 7/16 "7 / 16 "€63.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 37 1/2" kanta 3/8 tuuman vetolaite 1/2 tuuman 6 pisteen vakio
€62.30 / yksikkö