Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 00 3/4 eristetty kiintoavain 3/4 tuumaa 15 astetta 7-1/2l | AA2FLE 10G222

KNIPEX 98 00 3/4" eristetty jakoavain 3/4 tuumaa 15 astetta 7-1/2l

Varastossa
Tuote: AA2FLE Malli: 98 00 3/4 "Ristiviite: 10G222

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avainpää
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko3 / 4 "
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus7.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)18.69
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 00 5/16 "eristetty avainpää 5/16 tuumaa 4-1/4 L | AA2FLG 10G224 98 00 5/16 "4.25 "5 / 16 "€54.52
KNIPEX 98 00 5/8 "eristetty avainpää 5/8 tuumaa 15 astetta 6-1/2l | AA2FLH 10G225 98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "€68.17
KNIPEX 98 00 7/16 "eristetty avainpää 7/16 tuumaa 4-3/4 L | AA2FLJ 10G226 98 00 7/16 "4.75 "7 / 16 "€53.55
KNIPEX 98 00 9/16 "Eristetty avainpää 9/16 tuumaa 15 astetta 6 L | AA2FLK 10G228 98 00 9/16 "6"9 / 16 "€58.25
KNIPEX 98 00 1 "Eristetty avoin pääavain 1 tuuma 15 astetta 10-7/16l | AA2MXP 10U192 98 00 1 "10.437 "1"€88.15
KNIPEX 98 00 1/2-tuumainen jakoavain 1/2 tuumaa 15 astetta 5-1/2 L | AA2MXQ 10U193 98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "€55.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 00 3/4" eristetty jakoavain 3/4 tuumaa 15 astetta 7-1/2l
€70.80 / yksikkö