Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 00 5/16 Eristetty kiintoavain 5/16 tuumaa 4-1/4 L | AA2FLG 10G224

KNIPEX 98 00 5/16" eristetty jakoavain 5/16 tuumaa 4-1/4 L

Varastossa
Tuote: AA2FLG Malli: 98 00 5/16 "Ristiviite: 10G224
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
€54.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avainpää
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko5 / 16 "
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus4.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)11.51
Laivan leveys (cm)2.31
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 00 3/4 "eristetty avoin pääavain 3/4 tuumaa 15 astetta 7-1/2l | AA2FLE 10G222 98 00 3/4 "7.5 "3 / 4 "€70.80
KNIPEX 98 00 5/8 "eristetty avainpää 5/8 tuumaa 15 astetta 6-1/2l | AA2FLH 10G225 98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "€68.17
KNIPEX 98 00 7/16 "eristetty avainpää 7/16 tuumaa 4-3/4 L | AA2FLJ 10G226 98 00 7/16 "4.75 "7 / 16 "€53.55
KNIPEX 98 00 9/16 "Eristetty avainpää 9/16 tuumaa 15 astetta 6 L | AA2FLK 10G228 98 00 9/16 "6"9 / 16 "€58.25
KNIPEX 98 00 1 "Eristetty avoin pääavain 1 tuuma 15 astetta 10-7/16l | AA2MXP 10U192 98 00 1 "10.437 "1"€88.15
KNIPEX 98 00 1/2-tuumainen jakoavain 1/2 tuumaa 15 astetta 5-1/2 L | AA2MXQ 10U193 98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "€55.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 00 5/16" eristetty jakoavain 5/16 tuumaa 4-1/4 L
€54.52 / yksikkö