KNIPEX eristetty kiintoavain SAE | Suomi

KNIPEX Eristetty avainavain SAE


Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
98 00 5/16 "
4.25 "5 / 16 "€43.23
A
98 00 7/16 "
4.75 "7 / 16 "€44.48
B
98 00 1/2 "
5.5 "1 / 2 "€45.89
A
98 00 9/16 "
6"9 / 16 "€52.69
A
98 00 5/8 "
6.5 "5 / 8 "€56.02
A
98 00 3/4 "
7.5 "3 / 4 "€61.06
A
98 00 1 "
10.437 "1"€75.60

Eristetty avainavain SAE

Laadukkaat Knipex-eristetyt avaimet ovat ihanteellisia sovelluksiin sähköasennuksissa. Nämä paloa hidastavat ja iskunkestävät avainavaimet on mitoitettu enintään 1000 VAC: n altistuksille ja testattu dielektrisesti 10000 VAC: lla. Niissä on taotut, öljykarkaistut kromivanadiiniteräsrakenteet, jotka takaavat maksimaalisen lujuuden ja kestävyyden, ja 15 asteen kulmainen leuka, joka sopii helposti kaikkiin vakiokiinnikkeisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?