APPROVED VENDOR Nänni, 4 tuumaa, kierteitetty, ruostumaton teräs


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Sisäläpimitta: 4.185 " , Max. Paine: 150 psi , Ulkoläpimitta: 4.5 " , Putken koko: 4" , Aikataulu: 40 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Temp. Alue: -60 - 450 astetta F , Lankatyyppi: NPT , Seinämän paksuus: 3 / 16 "
TyyliMalliPituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
1WZU7
4"316 Ruostumaton teräs€104.61
B
1WZU8
5"316 Ruostumaton teräs€109.74
B
1XBH3
5"304 Ruostumaton teräs€93.03
B
1WZU9
6"316 Ruostumaton teräs€111.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?