Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 67 63 eristetty pinsetti suora 5 3/4 tuumaa | AB9MKF 2DYZ8

KNIPEX 92 67 63 Eristetty pinsetti suora 5 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MKF Malli: 92 67 63Ristiviite: 2DYZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pinsetti
Pituus5.75 "
MateriaaliMuovikastettu eristetty, nikkelöity teräs
MekanismiPositiivinen lukitus
PistetyyppiSahalaitainen
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
KNIPEX 92 37 64 eristetty pinsetti taivutettu 6 tuumaa | AB9MKE 2DYZ7 92 37 646"Taipunut€76.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 67 63 Eristetty pinsetti suora 5 3/4 tuumaa
€71.02 / yksikkö