Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 37 64 eristetty pinsetti taivutettu 6 tuumaa | AB9MKE 2DYZ7

KNIPEX 92 37 64 eristetty pinsetti taivutettu 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MKE Malli: 92 37 64Ristiviite: 2DYZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pinsetti
Pituus6"
MateriaaliMuovikastettu eristetty, nikkelöity teräs
MekanismiPositiivinen lukitus
PistetyyppiSahalaitainen
TyyppiTaipunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
KNIPEX 92 67 63 eristetty pinsetti suora 5 3/4 tuumaa | AB9MKF 2DYZ8 92 67 635.75 "Suoraan€71.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 37 64 eristetty pinsetti taivutettu 6 tuumaa
€76.78 / yksikkö