Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 34 37 pinsetit vaarnatappi taivutettu hammastettu 6 tuumaa musta | AA2MRV 10U069

KNIPEX 92 34 37 Pinsetit Tappitappi taivutettu hammastettu 6 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AA2MRV Malli: 92 34 37Ristiviite: 10U069

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus6"
MateriaaliJousiteräs, musta heijastamaton lakattu
PistetyyppiTaivutettu, kapea, hammastettu
TyyppiTappitappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPistetyyppiVihjeiden kokoTyyppiHinta
KNIPEX 92 12 52 Pinsetit Antimagneettinen Taivutettu 4-3/4 tuumaa Ss | AA2MQZ 10U049 92 12 524.75 "Ruostumaton teräsErittäin vahva, taipunut, sileä-Antimagneettinen / kiinnitys€50.14
KNIPEX 92 22 13 Pinsetit American Needle Straight 5-1/4 | AA2MRE 10U055 92 22 135.25 "Ruostumaton teräs, heijastamaton mattapintaAmerikkalainen neula, suora, erittäin hieno, sileä-Anti-magneettinen / haponkestävä€56.81
KNIPEX 92 23 05 Pinsetit Neula Suora Titaani 4-3/4 | AA2MRG 10U057 92 23 054.75 "Titaani, heijastamaton mattapintaNeula, suora, sileä-Haponkestävä / anti-magneettinen€84.68
KNIPEX 92 24 01 Pinsetineula Suora Jousiteräs 4-3/4 | AA2MRH 10U058 92 24 014.75 "Jousiteräs, peilipintaNeula, suora, sileä-Elektroniikka-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 92 44 42 Pinsetit Korut Tylppä hammastettu 5-1/2 | AA2MRX 10U071 92 44 425.5 "JousiteräsSuora, leveä, pyöreä, hammastettu2mmJalokivikauppiaat / tylsä ​​muotoinen-
Tarjouspyyntö
KNIPEX 92 84 18 pinsetit kiinnitetään suorakulmaiseen tylpään hammastettu 5 tuumaa | AA2MTG 10U081 92 84 185"JousiteräsSuorakulmainen, tylsä, hammastettu0.9mmAsennus€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 34 37 Pinsetit Tappitappi taivutettu hammastettu 6 tuumaa musta
€38.80 / yksikkö