Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 27 61 Suora eristetty pinsetti 5-1 / 4 tuumaa | AA2MRK 10U060

KNIPEX 92 27 61 Pinsetit eristetty suora 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MRK Malli: 92 27 61Ristiviite: 10U060

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus5.25 "
MateriaaliJousiteräs, eristetty muovista
PistetyyppiErittäin hieno, suora, sileä
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)1.19
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPistetyyppiHinta
KNIPEX 92 27 62 Suora eristetty pinsetti 6 tuumaa | AA2MRL 10U061 92 27 626"Suora, sileä€74.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 27 61 Pinsetit eristetty suora 5-1/4 tuumaa
€74.66 / yksikkö