Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 92 27 62 Suora eristetty pinsetti 6 tuumaa | AA2MRL 10U061

KNIPEX 92 27 62 Pinsetit eristetty suoraan 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MRL Malli: 92 27 62Ristiviite: 10U061

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspinsetit
Pituus6"
MateriaaliJousiteräs, eristetty muovista
PistetyyppiSuora, sileä
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)1.19
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPistetyyppiHinta
KNIPEX 92 27 61 Suora eristetty pinsetti 5-1 / 4 tuumaa | AA2MRK 10U060 92 27 615.25 "Erittäin hieno, suora, sileä€75.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 92 27 62 Pinsetit eristetty suoraan 6 tuumaa
€74.90 / yksikkö