VESTIL SSDSC-sarjan osavaa'at


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Hopea , Näytön tyyppi: Sisäänrakennettu , Materiaali: Ruostumaton teräs , Kokonaiskorkeus: 4 3 / 8 " , Kokonaispituus: 11 1 / 4 " , Kokonaisleveys: 9 1 / 4 " , vaihe: 1 , Alustan pituus: 9" , Alustan leveys: 7 1 / 2 " , Virtalähde: Liitä , Vaakalevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Jännite: 115V AC
TyyliMalliKantavuuspäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
SSDSC-6
6.6 lbs.0.002 lbs.€631.39
B
SSDSC-13
13 lbs.0.005 lbs.€631.39
C
SSDSC-66
66 lbs.0.02 lbs.€631.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?