ATP Letkut nailonia 1/4 tuumaa


Suodattaa
Murtumispaine: 750 psi , Kovuus: Ranta D: 70 , Sisäläpimitta: 0.18 " , Pituus: 100ft. , Materiaali: Nylon , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 1 / 4 " , Temp. Alue: -60 - 200 F , Toleranssi: +/- 0.004 " , Seinämän paksuus: 0.035 "
TyyliMalliVäriTyhjiöarvosanaHinta (ei alv)
A
N14-ABU
sininen28 tuumaa Hg€89.47
B
N14-NA
Luonnollinen28 tuumaa Hg.€99.71
C
N14-AR
punainen28 tuumaa Hg€88.37
D
N14-AY
Keltainen28 tuumaa Hg€36.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?