Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VALVES 8290B045 Kulmarunko Mäntäventtiili ruostumaton teräs Nc 1/2 In | AD7HQD 4ELY8

ASCO VALVES 8290B045 Kulmarunko Männän venttiili ruostumatonta terästä Nc 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7HQD Malli: 8290B045Ristiviite: 4ELY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma rungon männän venttiili
toimilaitePilotti-magneettiventtiili, ei sisälly toimitukseen
Ympäristön lämpötila Alue15 astetta 140 astetta F
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Keskilinjan putken keskikoko6.625 "
Tilavuuskerroin5.7
Levymateriaali304L Stainless Steel
Maks. Nesteen lämpötila.366-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Aukko Dia.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus2 9 / 16 "
kokonaisleveys6 7 / 10 "
Putken koko1 / 2 "
Varren materiaali431 Ruostumaton teräs
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Viskositeetti2,700 SSU

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Ohjaajan paine (150 psi)
    • Min. Ohjaajan paine (38 psi)
    • Käyttäjän koko (63 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoPutken kokoTilavuuskerroinLevymateriaaliAukko Dia.KokonaiskorkeusHinta
ASCO VENTTIILIT 8290A016 Mäntäventtiili Nc 1 1/4 tuumaa Pronssi | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "Pronssi8.031 "1.25 "32Messinki1.25 "9"€712.37
ASCO VENTTIILIT 8290A020 Mäntäventtiili Nc 1 1/2 tuumaa Pronssi | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "Pronssi8.5 "1.5 "52Messinki1.5 "9.625 "€673.89
ASCO VALVES 8290A024 Kulmarunko Mäntäventtiili Pronssi Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Pronssi8.875 "2"68Messinki2"10.25 "€813.08
ASCO VALVES 8290A064 Kulmarunko Mäntäventtiili ruostumaton teräs Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3 8290A0649 3 / 5 "Ruostumaton teräs9.125 "1.5 "52304L Stainless Steel1.5 "10 5 / 16 "€1,875.20
ASCO VALVES 8290A068 Kulmarunko Mäntäventtiili ruostumaton teräs Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4 8290A06810.5 "Ruostumaton teräs9.5 "2"68304L Stainless Steel2"10.875 "€2,005.33
ASCO VALVES 8290A393 Kulmarunko Mäntäventtiili ruostumaton teräs Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Ruostumaton teräs5.5 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "6 1 / 16 "€629.38
ASCO VALVES 8290A395 Kulmarunko Mäntäventtiili ruostumatonta terästä Nc 1 In | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "Ruostumaton teräs5.75 "1"15304L Stainless Steel1"6.5 "€743.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8290B045 Kulmarunko Männän venttiili ruostumatonta terästä Nc 1/2 tuumaa
€668.42 / yksikkö