Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 90 59 Varaterä käytettäväksi AA280MVB: n kanssa AA2MVC 2U10

KNIPEX 90 59 280 Vaihtoterä käytettäväksi AA2MVB:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA2MVC Malli: 90 59 280Ristiviite: 10U129

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
MateriaaliTyökaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KNIPEX 16 39 135 Vaihtoterä käytettäväksi AA2MUE:n kanssa | AA2MUF 10U107 16 39 135€35.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 90 59 280 Vaihtoterä käytettäväksi AA2MVB:n kanssa
€43.06 / yksikkö