SALSBURY INDUSTRIES Vaakasuora postilaatikko käyttää 15 ovea


Suodattaa
Syvyys: 16.5 " , Oven materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Korkeus: 29.75 " , Asennus: Upotettu , Nettopaino: 55 lb , Ovien lukumäärä: 15 , Suuntautuminen: Vaakasuora , Tyyppi: USPS , Leveys: 22.75 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
3615AFU
Alumiini€2,151.57
B
3615ARU
Alumiini-
Tarjouspyyntö
C
3615 XNUMX ZFU
Pronssi€2,317.06
D
3615 ZRU
Pronssi-
Tarjouspyyntö
E
3615 GFU
Kulta-
Tarjouspyyntö
F
3615GRU
Kulta-
Tarjouspyyntö
G
3615SFU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö
H
3615SRU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?