Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51740.013.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 6-32, 100PK | AB3YMU 1WA89

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 6-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YMU Malli: U51740.013.0001Ristiviite: 1WA89
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
€5.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1143
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 6-32, 100PK
€5.76 /pakkaus