Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC T300-36 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 220f | AC9RWJ 3JPG1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC T300-36 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 220f

Varastossa
Tuote: AC9RWJ Malli: T300-36Ristiviite: 3JPG1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen valitsin
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko3"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus36 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 220 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC T300-36 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 0 - 220f
€153.60 / yksikkö