Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 03 08 160 SBA-eristetyt Linesman-pihdit, taotut työkaluteräkset | AA2KTL 10N828

KNIPEX 03 08 160 SBA-eristetyt Linesman-pihdit, taottu työkaluteräs

Varastossa
Tuote: AA2KTL Malli: 03 08 SBARistiviite: 10N828
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
€54.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppiEristetty
Leuan pituus1.375 "
Leuan paksuus3 / 8 "
Leuan leveys1.437 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)16.41
Laivan pituus (cm)2.69
Laivan leveys (cm)5.41
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistelmäpihdit, jotka soveltuvat johtojen ja kaapeleiden leikkaamiseen metallin työstössä, kunnossapidossa ja korjauksessa, autoteollisuudessa, puunjalostuksessa ja sähkölaitteissa
    • Sisältää öljykarkaistun ja taotun työkaluteräsrakenteen, joka tarjoaa suuren sitkeyden, lujuuden ja pitkäaikaisen kestävyyden
    • Monikahvan komponenttikahvat takaavat suojan sähköiskuilta ja tahattomilta vaaroilta
    • Pitkät terät helpottavat pehmeiden, kovien ja paksujen kaapeleiden tai johtojen käsittelyä
    • Noudattaa ASTM F1505-, VDE 1000- ja IEC 60364 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
KNIPEX 02 08 SBA -eristetyt linjapihdit 200 tuumaa | AA8KTJ 2N10 02 08 SBAEristetty1.5 "1.25 "Teräs8"€73.93
KNIPEX 02 08 225 Yhdysvaltain eristetyt linjapihdit 9 tuumaa | AA2KTK 10N819 02 08 225 USAEristetty1 11 / 16 "1.5 "Teräs9"€78.68
KNIPEX 03 08 200 SBA -eristetyt linjapihdit 8 tuumaa | AA2KTM 10N830 03 08 SBAEristetty1.625 "1.5 "Teräs8"€76.95
KNIPEX 09 08 SBA -eristetyt linjapihdit 240-9 / 1 tuumaa | AB8MKZ 9DZC2 09 08 SBAergonominen1.5 "1.25 "Korkeahiilinen työkaluteräs9.125 "€110.16
KNIPEX 02 08 SBA-eristetyt linjapihdit 225 tuumaa | AB9MLF 9DZD2 02 08 SBAergonominen1.5 "1 1 / 64 "Korkeahiilinen työkaluteräs9"€87.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 03 08 160 SBA-eristetyt Linesman-pihdit, taottu työkaluteräs
€54.18 / yksikkö