METRO TTS12NA -rajasarja 4 kpl x 6 jalkaa | AC2NCW 2LHX5

METRO TTS12NA Telasarja 4 kpl x 6 jalkaa

Tuote: AC2NCW Malli: TTS12NARistiviite: 2LHX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,300.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaitajoukko
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO TTS6NA Raidat 2 kpl x 6 jalkaa | AC2NCP 2LHW8 TTS6NA6ft.€592.78
Tarjouspyyntö
METRO TTS7NA Raidat 2 kpl x 7 jalkaa | AC2NCQ 2LHW9 TTS7NA7ft.€635.58
Tarjouspyyntö
METRO TTS8NA -kisko 4 kpl x 4 jalkaa | AC2NCR 2LHX1 TTS8NA4ft.€955.03
METRO TTS9NA Raidat 2 kpl x 4 jalkaa 2 kpl x 5 jalkaa | AC2NCT 2LHX2 TTS9NA4 ', 5'€1,037.35
METRO TTS10NA -rajasarja 4 kpl x 5 jalkaa | AC2NCU 2LHX3 TTS10NA5ft.€1,136.15
METRO TTS11NA Raidat 2 kpl x 5 jalkaa 2 kpl x 6 jalkaa | AC2NCV 2LHX4 TTS11NA5 ', 6'€1,218.47
Tarjouspyyntö
METRO TTS13NA Raidat 2 kpl x 6 jalkaa 2 kpl x 7 jalkaa | AC2NCX 2LHX6 TTS13NA6 ', 7'€1,343.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO TTS12NA Telasarja 4 kpl x 6 jalkaa
€1,300.81 / yksikkö