Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 02 08 SBA-eristetyt linjapihdit 225 tuumaa | AB9MLF 9DZD2

KNIPEX 02 08 225 SBA-eristetyt Linesman-pihdit 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MLF Malli: 02 08 SBARistiviite: 2DZD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1.5 "
Leuan paksuus19 / 32 "
Leuan leveys1 1 / 64 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus9"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
KNIPEX 02 08 SBA -eristetyt linjapihdit 200 tuumaa | AA8KTJ 2N10 02 08 SBAEristetty1.5 "1.25 "Teräs8"€73.93
KNIPEX 02 08 225 Yhdysvaltain eristetyt linjapihdit 9 tuumaa | AA2KTK 10N819 02 08 225 USAEristetty1 11 / 16 "1.5 "Teräs9"€78.68
KNIPEX 03 08 160 SBA-eristetyt Linesman-pihdit, taotut työkaluteräkset | AA2KTL 10N828 03 08 SBAEristetty1.375 "1.437 "Teräs6.25 "€54.18
KNIPEX 03 08 200 SBA -eristetyt linjapihdit 8 tuumaa | AA2KTM 10N830 03 08 SBAEristetty1.625 "1.5 "Teräs8"€76.95
KNIPEX 09 08 SBA -eristetyt linjapihdit 240-9 / 1 tuumaa | AB8MKZ 9DZC2 09 08 SBAergonominen1.5 "1.25 "Korkeahiilinen työkaluteräs9.125 "€110.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 02 08 225 SBA-eristetyt Linesman-pihdit 9 tuumaa
€87.54 / yksikkö