Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 00 20 06 US2 pihdit ja avainsarja teräs 3 kpl | AA2KTH 10N811

KNIPEX 00 20 06 US2 Pihdit ja jakoavainsarja Teräs 3 kpl

Varastossa
Tuote: AA2KTH Malli: 00 20 06 US2Ristiviite: 10N811
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
€324.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit ja jakoavainsarja
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen35 mm, 46 mm, 60 mm
Palojen lukumäärä3
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMaks. Leuan avaaminenHinta
KNIPEX 9K 00 80 45 US-pihdit ja avainsarja teräs 3 kpl | AA2MTM 10U089 9K 00 80 45 USAergonominen1, 1-3/8, And 1-3/4"€304.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 00 20 06 US2 Pihdit ja jakoavainsarja Teräs 3 kpl
€324.95 / yksikkö