Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9K 00 80 45 US-pihdit ja avainsarja teräs 3 kpl | AA2MTM 10U089

KNIPEX 9K 00 80 45 US pihdi- ja jakoavainsarja Teräs 3 kpl

Varastossa
Tuote: AA2MTM Malli: 9K 00 80 45 USRistiviite: 10U089

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€304.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit ja jakoavainsarja
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiergonominen
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1, 1-3/8, And 1-3/4"
Palojen lukumäärä3
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMaks. Leuan avaaminenHinta
KNIPEX 00 20 06 US2 pihdit ja avainsarja teräs 3 kpl | AA2KTH 10N811 00 20 06 US2kastettuja35 mm, 46 mm, 60 mm€324.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9K 00 80 45 US pihdi- ja jakoavainsarja Teräs 3 kpl
€304.89 / yksikkö