Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-9375 kulmasulkuventtiili messinkipuristus 1/4 tuumaa | AH8XCA 39AP74

KISSLER & CO 88-9375 Kulman sulkuventtiili messinkipuristus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8XCA Malli: 88-9375Ristiviite: 39AP74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman syöttö pysähtyy
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Max. Paine250 psi
Poistoaukon koko5 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoHinta
KISSLER & CO 88-9360 kulmasulkuventtiili messinki FIP 1/2 tuumaa | AH8XCC 39AP76 88-93601 / 2 "IFJ1 / 4 "€12.08
KISSLER & CO 88-9385 kulmasulkuventtiili messinki CPVC 1/2 tuumaa | AH8XCE 39AP78 88-93851 / 2 "CPVC1 / 4 "€15.49
KISSLER & CO 88-9215 Kulmansulkuventtiili Messinkipuristus PK10 | AH8XCF 39AP79 88-92155 / 8 "Puristus3 / 8 "€108.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-9375 Kulman sulkuventtiili messinkipuristus 1/4 tuumaa
€13.49 / yksikkö