Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-9360 kulmasulkuventtiili messinki FIP 1/2 tuumaa | AH8XCC 39AP76

KISSLER & CO 88-9360 Kulman sulkuventtiili messinki FIP 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8XCC Malli: 88-9360Ristiviite: 39AP76
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
€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman syöttö pysähtyy
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiIFJ
Max. Paine250 psi
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoHinta
KISSLER & CO 88-9375 kulmasulkuventtiili messinkipuristus 1/4 tuumaa | AH8XCA 39AP74 88-93751 / 4 "Puristus5 / 8 "€13.49
KISSLER & CO 88-9385 kulmasulkuventtiili messinki CPVC 1/2 tuumaa | AH8XCE 39AP78 88-93851 / 2 "CPVC1 / 4 "€15.49
KISSLER & CO 88-9215 Kulmansulkuventtiili Messinkipuristus PK10 | AH8XCF 39AP79 88-92155 / 8 "Puristus3 / 8 "€108.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-9360 Kulman sulkuventtiili messinki FIP 1/2 tuumaa
€12.08 / yksikkö