Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1647.1112X45 Hygienic Hex Head Bolt w/Washer, Stainless Steel, Fully Threaded, M12, 45 mm Fastener | CR7ARU 802HA8

KIPP K1647.1112X45 Hygieeninen kuusiokantainen pultti aluslevyllä, ruostumaton teräs, täysin kierre, M12, 45 mm kiinnitys

Varastossa
Tuote: CR7ARU Malli: K1647.1112X45Ristiviite: 802HA8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0801
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1647.1112X45 Hygieeninen kuusiokantainen pultti aluslevyllä, ruostumaton teräs, täysin kierre, M12, 45 mm kiinnitys
€47.47 / yksikkö