KIPP

Brändin laaja tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman nuppeja, kahvoja, nokkavivun kahvat, saranat, putkiliittimet ja paljon muuta. KIPP:n säädettävä kahvavalikoima sisältää klassisia palloja ja moderneja malleja, joissa on nokkavivut väsymättömään käyttöön. The kiristysvivut on suunniteltu toimimaan kahvojen kanssa toiminnoissa, joissa pienet välykset rajoittavat kahvan pyörimistä. Näissä vivuissa on teräksestä/muovista valmistettu kahva, jossa on musta oksidiviimeistely korroosionkestävyyttä ja lisälujuutta varten. Niitä on lisäksi saatavana eri tuumakokoisina ja kädensijat kääntyvät 0 astetta 5 astetta.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

KIPP Hand Knobs and Wheels

Käsinupit ja pyörätRoHS-yhteensopivat nokkavivut ja kahvat Ihanteellinen työkaluihin, työnpitoon ja tuotteen mukauttamiseen(3731 tuotetta)

KIPP CAM Handles

CAM-kahvatKahvat / nupit / käsipyörät on suunniteltu kiinnittämiseen, kiinnittämiseen ja akselin manuaaliseen pyörimiseen(385 tuotetta)

KIPP Handles and Pulls

Kahvat ja vetimet(3851 tuotetta)

KIPP Plungers

männät(728 tuotetta)

KIPP Hex Head Cap Screws

Kuusiokantaruuvit(553 tuotetta)

KIPP Clamping Tools

Kiristystyökalut(415 tuotetta)

KIPP Machine Bolts

Konepultit(120 tuotetta)

KIPP Captive Panel Screws

Vankit paneeliruuvit(84 tuotetta)

KIPP näkötulpat

Näköpistokkeet(52 tuotetta)

KIPP Leveling Mounts

Tasoitustelineet(42 tuotetta)

KIPP öljymäärämittarit

Öljyn tasomittarit(19 tuotetta)

KIPP Wing Nuts

Siipimutterit(10 tuotetta)

KIPP Cable Support Grips

Kaapelituen kahvat(9 tuotetta)

KIPP Flat Washers

Litteät aluslevyt(8 tuotetta)

KIPP Shelving

Hyllyt(7 tuotetta)

KIPP pistorasiat

Sockets(6 tuotetta)

KIPP uurretut nupit

Pyälletyt nupit(5 tuotetta)

KIPP Thumb Screws

Peukalaruuvit(5 tuotetta)

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Kipp-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen merkin tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Kipp

Brändin laaja tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman nuppeja, kahvoja, nokkavivun kahvat, saranat, putkiliittimet ja paljon muuta. KIPP:n säädettävä kahvavalikoima sisältää klassisia palloja ja moderneja malleja, joissa on nokkavivut väsymättömään käyttöön. The kiristysvivut on suunniteltu toimimaan kahvojen kanssa toiminnoissa, joissa pienet välykset rajoittavat kahvan pyörimistä. Näissä vivuissa on teräksestä/muovista valmistettu kahva, jossa on musta oksidiviimeistely korroosionkestävyyttä ja lisälujuutta varten. Niitä on lisäksi saatavana eri tuumakokoisina ja kädensijat kääntyvät 0 astetta 5 astetta.

Tärkeimmät kauppanimet

Putkimaiset kahvat, hiili

Putkimaiset kahvat, hiili

These high-quality handles are designed for furnishings, visual constructions or interior fittings. They feature carbon construction for superior durability and stainless steel end caps for corrosion resistance.

Vetokahvat, Irrotettavat

Vetokahvat, Irrotettavat

These Kipp handles are suitable for the manual transport of mounting plates in fixture and machine construction. They can be simply detached after positioning. They prevent any interference with the pallet contour and are available in sizes ranging from 112 to 350 mm.

Putkimaiset kahvat, kompaktit

Putkimaiset kahvat, kompaktit

These handles are intended for machine doors and have a patented fastening system, allowing them to be secured from the rear. They are made of aluminium, making them light and robust to suit the machine's needs.

Tähtikahvat

Tähtikahvat

These biopolymer grips allow excellent mechanical stability for use in outdoor applications and provide manual operations on assemblies, machines and similar units. These grips are resistant to strong acids and further offer short-term resistance to alcohol, fuel, grease and mineral oil.

Kipp Competitive Advantages

SYMPAtouch-kiinnitysvivut

SYMPAtouch-kiinnitysvivut

SYMPAtouch clamping levers feature a soft, slip-free material that consists of fibreglass reinforced plastic and thermoplastic elastomer for optimum grip stability and security. They feature a closed design that offers excellent protection against dirt. They also come equipped with a push button that improves disengagement and allows the handle to ...

be easily used.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä puristusvivut ovat?

Puristusvivut ovat mekaanisia laitteita, jotka mahdollistavat ruuvien optimaalisen kiristyksen ja löysennyksen vipua kääntämällä, mikä eliminoi työkalujen käytön.

Mikä on pyällettyjen nuppien tehtävä?

Pyälletyt nupit tarjoavat erinomaisen ergonomian ja turvallisen otteen käyttäjän kädestä ohjauksen aikana.

Mitä hyötyä biopolymeeristä on?

Biopolymeerejä tuottavat elävät organismit, kuten kasvit tai mikrobit, ja ne ovat käyttäjäystävällisiä, kustannustehokkaita ja uusiutuvia verrattuna synteettisiin biopolymeereihin. Joitakin esimerkkejä biopolymeereistä ovat kollageeni, gelatiini, selluloosa, tärkkelys, alginaatti ja silkkifibroiini.