Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1362.10 Spanner, Steel, 10 mm Box End Size, 5 mm Cap Attachment Hole Size, 10 mm Open End Size | CR6ZXM 802KV5

KIPP K1362.10 Avain, teräs, 10 mm laatikon pään koko, 5 mm kannen kiinnitysreiän koko, 10 mm avoimen pään koko

Varastossa
Tuote: CR6ZXM Malli: K1362.10Ristiviite: 802KV5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuviavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0414
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1362.10 Avain, teräs, 10 mm laatikon pään koko, 5 mm kannen kiinnitysreiän koko, 10 mm avoimen pään koko
€48.97 / yksikkö