Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1329.16X30 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M16 Thread Size, 30 mm Length, 30 mm Min Thread | CR6ZVD 802HX9

KIPP K1329.16X30 Hygieeniset ristikkopääpaneelin ruuvit, M16 kierrekoko, 30 mm pituus, 30 mm minimikierre

Varastossa
Tuote: CR6ZVD Malli: K1329.16X30Ristiviite: 802HX9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0761
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1329.16X30 Hygieeniset ristikkopääpaneelin ruuvit, M16 kierrekoko, 30 mm pituus, 30 mm minimikierre
€49.21 / yksikkö