Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0646.2521108X50 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-63 / 64 tuumaa | AG2ZAW 32PJ57

KIPP K0646.2521108X50 Nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-63/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ZAW Malli: K0646.2521108X50Ristiviite: 32PJ57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vipu
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliTermoplastiset kahva / teräsosat
Kokonaispituus110mm
Ruuvin pituus1 63 / 64 "
Ruuvin koko50mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
KIPP K0646.2521108X25 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 63/64 tuumaa | AG2ZAT 32PJ54 K0646.2521108x2563 / 64 "25mm€19.75
KIPP K0646.2521108X30 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-3 / 16 tuumaa | AG2ZAU 32PJ55 K0646.2521108x301.187 "30mm€19.78
KIPP K0646.2521108X40 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-37 / 64 tuumaa | AG2ZAV 32PJ56 K0646.2521108x401 37 / 64 "40mm€21.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0646.2521108X50 Nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-63/64 tuumaa
€21.16 / yksikkö