BUSSMANN 16x-sarjan riviliitin


Suodattaa
Väri: Musta , Väri/viimeistely: Musta , Kotelon materiaali: kestomuovi , Mfr. Sarja: 16x , Asennuskulma: Pystysuora , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Tyyppi: Lanka hallitukseen , Jännite: 600V , Jännitteen luokitus: 600V , Johdinmitta Min: 14AWG
TyyliMalliNykyinen arvosteluAsennustyyliWire GaugeLankamittari MaxHinta (ei alv)
A
16280-1
----€26.44
B
16383-3-M
----€101.72
C
16383-2-M
----€86.52
D
16335-1
----€87.13
E
16200-2
115A-14 AWG - 4 AWG4AWG€19.15
F
16290-1
150A-14 AWG - 4 AWG4AWG€34.78
G
16280-2
175A-14 AWG - 4 AWG4AWG€36.83
H
16390-3
250A---€109.83
I
16371-1
310ASMD / SMT14 AWG - 2 AWG2AWG€57.79
J
16332-2
310A-14 AWG - 2 AWG2AWG€88.24
K
16330-2
380ASMD / SMT14 AWG - 2 AWG2AWG€150.72
C
16383-2
380ASMD / SMT--€86.44
B
16383-3
380A---€123.56
L
16306-1
420ARuuvi--€80.14
M
16377-1
570ASMD / SMT14 AWG - 4 AWG4AWG€71.57
N
16593-2
600ASMD / SMT--€144.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?