Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0646.2521108X30 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-3 / 16 tuumaa | AG2ZAU 32PJ55

KIPP K0646.2521108X30 Nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ZAU Malli: K0646.2521108X30Ristiviite: 32PJ55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vipu
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliTermoplastiset kahva / teräsosat
Kokonaispituus110mm
Ruuvin pituus1.187 "
Ruuvin koko30mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
KIPP K0646.2521108X25 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 63/64 tuumaa | AG2ZAT 32PJ54 K0646.2521108x2563 / 64 "25mm€19.75
KIPP K0646.2521108X40 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-37 / 64 tuumaa | AG2ZAV 32PJ56 K0646.2521108x401 37 / 64 "40mm€21.18
KIPP K0646.2521108X50 nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-63 / 64 tuumaa | AG2ZAW 32PJ57 K0646.2521108x501 63 / 64 "50mm€21.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0646.2521108X30 Nokkavipu M8 x 1.25 Ruuvin pituus 1-3/16 tuumaa
€19.78 / yksikkö