Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 451259SD04L100 # Painemittari 0-100 Psi 4-1 / 2in | AE6HEH 5RYA5

ASHCROFT 451259SD04L100# Painemittari 0 - 100 Psi 4-1/2in

Varastossa
Tuote: AE6HEH Malli: 451259SD04L100#Ristiviite: 5RYA5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-0.5%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaalikestomuovi
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiKäsitellä asiaa
asteikko10 psi
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-50 - 150 astetta F
alue0 - 100 psi
SormusmateriaaliCam-lukko termoplastinen
Pienin valmistuminen1 psi
Pistorasian materiaali316L Stainless Steel
Putkimateriaali316L Stainless Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 451259SD4L15 # Painemittari 0-15 Psi 4-1 / 2 Tuumaa 1 / 2tuumaa | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 psi0 - 15 psi1 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L30 # Painemittari 0-30 Psi 4-1 / 2 tuumaa 1 / 2tuumaa | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0 - 30 psi5 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L60 # Painemittari 0-60 Psi 4-1 / 2 Tuumaa 1 / 2tuumaa | AE6HEG 5RYA4 451259SD04L60 #5 psi0 - 60 psi5 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L160 # Painemittari 0-160 Psi 4-1 / 2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0 - 160 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L200 # Painemittari 0-200 Psi 4-1 / 2in | AE6HEK 5RYA7 451259SD04L200 #20 psi0 - 200 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L300 # Painemittari 0-300 Psi 4-1 / 2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0 - 300 psi2 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L400 # Painemittari 0-400 Psi 4-1 / 2in | AE6HEM 5RYA9 451259SD04L400 #50 psi0 - 400 psi50 psi€155.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L100# Painemittari 0 - 100 Psi 4-1/2in
€155.66 / yksikkö