Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.20616X30 Säädettävät kahvat 1.18 M6 keltainen | AE9RHB 6LRT6

KIPP K0269.20616X30 Säädettävät kahvat 1.18 M6 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9RHB Malli: K0269.20616X30Ristiviite: 6LRT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.81 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.1061 Säädettävä kahva M6 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNR 3DEJ2 K0269.1061Musta1.28 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "-Sisäinen säie€11.38
KIPP K0269.2061 Säädettävä kahva M6 Sisäinen 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RNX 3DEJ7 K0269.2061Musta1.79 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "-Sisäinen säie€13.56
KIPP K0269.1061X10 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.39 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQX 3DER8 K0269.1061x10Musta1.57 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.39 "Ulkoinen ketju€12.51
KIPP K0269.1061X15 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQY 3DER9 K0269.1061x15Musta1.77 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.59 "Ulkoinen ketju€12.51
KIPP K0269.1061X20 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.78 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RQZ 3DET1 K0269.1061x20Musta1.99 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.78 "Ulkoinen ketju€12.51
KIPP K0269.1061X25 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RRA 3DET2 K0269.1061x25Musta2.16 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.99 "Ulkoinen ketju€12.51
KIPP K0269.1061X30 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 1.18 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RRB 3DET3 K0269.1061x30Musta2.36 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "1.18 "Ulkoinen ketju€12.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.20616X30 Säädettävät kahvat 1.18 M6 Keltainen
€14.92 / yksikkö