Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1A216X25 säädettävät kahvat 0.99 1 / 4-20 keltainen | AE9RFC 6LRL1

KIPP K0269.1A216X25 Säädettävät kahvat 0.99 1/4-20 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9RFC Malli: K0269.1A216X25Ristiviite: 6LRL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.99 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.2A216X15 säädettävät kahvat 0.59 1 / 4-20 keltainen | AE9CPT 6HRC1 K0269.2A216X15Keltainen2.22 "2.93 "0.59 "Ulkoinen ketju€14.92
KIPP K0269.2A216X20 säädettävät kahvat 0.78 1 / 4-20 keltainen | AE9CPU 6HRC2 K0269.2A216X20Keltainen2.42 "2.93 "0.78 "Ulkoinen ketju€14.92
KIPP K0269.2A216X25 säädettävät kahvat 0.99 1 / 4-20 keltainen | AE9CPV 6HRC3 K0269.2A216X25Keltainen2.62 "2.93 "0.99 "Ulkoinen ketju€14.92
KIPP K0269.2A216X30 säädettävät kahvat 1.18 1 / 4-20 keltainen | AE9CPW 6HRC4 K0269.2A216X30Keltainen2.81 "2.93 "1.18 "Ulkoinen ketju€14.92
KIPP K0269.2A216X35 Säädettävät kahvat 1.38 1 / 4-20 keltainen | AE9CPX 6HRC5 K0269.2A216X35Keltainen3.01 "2.93 "1.38 "Ulkoinen ketju€16.05
KIPP K0269.2A216X40 Säädettävät kahvat 1.57 1 / 4-20 keltainen | AE9CPY 6HRC6 K0269.2A216X40Keltainen3.21 "2.93 "1.57 "Ulkoinen ketju€15.89
KIPP K0269.2A216X45 säädettävät kahvat 1.77 1 / 4-20 keltainen | AE9CPZ 6HRC7 K0269.2A216X45Keltainen3.41 "2.93 "1.77 "Ulkoinen ketju€16.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1A216X25 Säädettävät kahvat 0.99 1/4-20 Keltainen
€12.56 / yksikkö