Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-150 Peltiasennussarja | AD4HCQ 41P415

JOHNSON CONTROLS M9000-150 Vaimentimen kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AD4HCQ Malli: M9000-150Ristiviite: 41P415

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPellin kiinnityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-150 Vaimentimen kiinnityssarja
€149.38 / yksikkö