CHAINFLEX CF77 PUR -ohjauskaapeli


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: polyuretaani , Max. Amps: 5 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 7.5 x OD , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Temp. Alue: -31 - 176 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 20AWG
TyyliMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF77-UL-05-12-1
0.39 "12Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.77
A
CF77-UL-05-12-25
0.39 "1225ft.€138.95
A
CF77-UL-05-12-100
0.39 "12100ft.€638.90
A
CF77-UL-05-18-25
0.47 "1825ft.€214.50
A
CF77-UL-05-18-100
0.47 "18100ft.€828.88
A
CF77-UL-05-18-1
0.47 "18Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?