Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0123.2061 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 sisäinen ruostumaton teräs 2.93 | AC9GRL 3GHD2

KIPP K0123.2061 Säädettävä kahva Moderni M6 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93

Varastossa
Tuote: AC9GRL Malli: K0123.2061Ristiviite: 3GHD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.67 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2.93 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM6
TyyppiSisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoTyyppiHinta
KIPP K0123.1061X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 1.85 | AC8RHZ 3DDR1 K0123.1061x503.19 "1.85 "1.99 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.57
KIPP K0123.2061X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 | AC8RJQ 3DDT7 K0123.2061x403.25 "2.93 "1.57 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.47
KIPP K0123.2061X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 2.93 | AC8RJR 3DDT8 K0123.2061x503.64 "2.93 "1.99 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.58
KIPP K0123.2061X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 2.93 | AC8RJT 3DDT9 K0123.2061x604.04 "2.93 "2.36 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.47
KIPP K0123.2081X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 2.93 | AC8RKA 3DDU7 K0123.2081x604.04 "2.93 "2.36 "M8Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.58
KIPP K0123.2A31X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 2.93 | AC8RKX 3DDW9 K0123.2A31X604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.49
KIPP K0123.3081X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.58 | AC8RLJ 3DDY2 K0123.3081x504.11 "3.58 "1.99 "M8Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€41.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0123.2061 Säädettävä kahva Moderni M6 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93
€32.25 / yksikkö