Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0123.3081X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.58 | AC8RLJ 3DDY2

KIPP K0123.3081X50 Säädettävä kahva Moderni M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.58

Varastossa
Tuote: AC8RLJ Malli: K0123.3081X50Ristiviite: 3DDY2

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€41.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus4.11 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus3.58 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoTyyppiHinta
KIPP K0123.1061X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 1.85 | AC8RHZ 3DDR1 K0123.1061x503.19 "1.85 "1.99 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.57
KIPP K0123.2061X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 | AC8RJQ 3DDT7 K0123.2061x403.25 "2.93 "1.57 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.49
KIPP K0123.2061X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 2.93 | AC8RJR 3DDT8 K0123.2061x503.64 "2.93 "1.99 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.58
KIPP K0123.2061X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 2.93 | AC8RJT 3DDT9 K0123.2061x604.04 "2.93 "2.36 "M6Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.49
KIPP K0123.2081X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 2.93 | AC8RKA 3DDU7 K0123.2081x604.04 "2.93 "2.36 "M8Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.58
KIPP K0123.2A31X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 2.93 | AC8RKX 3DDW9 K0123.2A31X604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€36.49
KIPP K0123.3081X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 3.58 | AC8RLK 3DDY3 K0123.3081x604.51 "3.58 "2.36 "M8Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€41.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0123.3081X50 Säädettävä kahva Moderni M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.58
€41.65 / yksikkö