Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0006.25011A4X40 nokkavivut 1.57 3 / 8-16 musta | AE9GQD 6JRJ8

KIPP K0006.25011A4X40 nokkavivut 1.57 3/8-16 musta

Varastossa
Tuote: AE9GQD Malli: K0006.25011A4X40Ristiviite: 6JRJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriMusta
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus3.78 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliSäädettävä
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSäädettävä
Leveys1.30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikomponentitSuorittaa loppuunMateriaaliRuuvin pituusHinta
KIPP K0006.25011A4X25 nokkavivut 0.99 3 / 8-16 musta | AE9GQB 6JRJ6 K0006.25011A4X25MustaTeräsMattaValettu alumiini0.99 "€27.59
KIPP K0006.25011A4X30 nokkavivut 1.18 3 / 8-16 musta | AE9GQC 6JRJ7 K0006.25011A4X30MustaTeräsMattaValettu alumiini1.18 "€27.60
KIPP K0006.25011A4X50 nokkavivut 1.99 3 / 8-16 musta | AE9GQE 6JRJ9 K0006.25011A4X50MustaTeräsMattaValettu alumiini1.99 "€28.43
KIPP K0006.25111A4X25 nokkavivut 0.99 3 / 8-16 musta | AE9GQU 6JRL2 K0006.25111A4X25MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini0.99 "€46.27
KIPP K0006.25111A4X30 Nokkakahvat 1.18 3/8-16 Musta | AE9GQV 6JRL3 K0006.25111A4X30MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.18 "€45.73
KIPP K0006.25111A4X40 nokkavivut 1.57 3 / 8-16 musta | AE9GQW 6JRL4 K0006.25111A4X40MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.57 "€49.53
KIPP K0006.25111A4X50 Nokkakahvat 1.99 3/8-16 Musta | AE9GQX 6JRL5 K0006.25111A4X50MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.99 "€50.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0006.25011A4X40 nokkavivut 1.57 3/8-16 musta
€28.19 / yksikkö