Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0006.1511106X30 nokkavivut 1.18 M6 musta | AE9GNJ 6JRE7

KIPP K0006.1511106X30 Nokkavivut 1.18 M6 Musta

Varastossa
Tuote: AE9GNJ Malli: K0006.1511106X30Ristiviite: 6JRE7

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€41.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriMusta
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus2.76 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliSäädettävä
Kierteen kokoM6
TyyppiSäädettävä
Leveys0.83

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitRuuvin pituusKierteen kokoHinta
KIPP K0006.1501106X20 nokkavivut 0.78 M6 musta | AE9GMQ 6JRD0 K0006.1501106x20Teräs0.78 "M6€24.52
KIPP K0006.1501106X30 nokkavivut 1.18 M6 musta | AE9GMR 6JRD1 K0006.1501106x30Teräs1.18 "M6€24.96
KIPP K0006.1501106X40 Nokkavivut 1.57 M6 Musta | AE9GMT 6JRD2 K0006.1501106x40Teräs1.57 "M6€26.85
KIPP K0006.1501106X50 nokkavivut 1.99 M6 musta | AE9GMU 6JRD3 K0006.1501106x50Teräs1.99 "M6€27.08
KIPP K0006.15011A2X20 nokkavivut 0.78 1 / 4-20 musta | AE9GMZ 6JRD8 K0006.15011A2X20Teräs0.78 "1 / 4-20€25.49
KIPP K0006.15011A2X30 nokkavivut 1.18 1 / 4-20 musta | AE9GNA 6JRD9 K0006.15011A2X30Teräs1.18 "1 / 4-20€24.52
KIPP K0006.15011A2X40 nokkavivut 1.57 1 / 4-20 musta | AE9GNB 6JRE0 K0006.15011A2X40Teräs1.57 "1 / 4-20€27.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0006.1511106X30 Nokkavivut 1.18 M6 Musta
€41.99 / yksikkö