Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINGSCOTE 205002-01TBG Pond Dye Sininen/vihreä 4 unssin pakkaus 4 kpl | AD6HAV 45H148

KINGSCOTE 205002-01TBG Pond Dye Sininen/vihreä 4 unssin pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AD6HAV Malli: 205002-01TBGRistiviite: 45H148

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampiväri
VäriSinivihreä
Koko4 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KINGSCOTE 206008 -05G Pond Dye Sininen/vihreä 5 gallonaa | AD6HAT 45H146 206008 -05G5 gal.€390.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSCOTE 205002-01TBG Pond Dye Sininen/vihreä 4 unssin pakkaus 4 kpl
€90.35 / yksikkö