Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32742 Nenäpihdit hammastettu leuka | AF3WXB 8DV94

WIHA TOOLS 32742 Nenäpihdit hammastettu leuka

Varastossa
Tuote: AF3WXB Malli: 32742Ristiviite: 8DV94
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
€78.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-turvalliset pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 1 / 16 "
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliTyökaluteräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus4.75 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuKärjen leveysJännitearvoteräLeuan pituusHinta
WIHA TOOLS 32926 Pihdit 6-5/16 1-7/8 Leuka | AB8RCX 26X261 329266 5 / 16 "10 AWG / kupariPunainen / KeltainenEi23 / 64 "1000VEristetyt neulapihdit1.875 "€51.08
WIHA TOOLS 32746 Nenäpihdit hammastettu leuka | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "Ei määriteltyMusta / keltainenKyllä19 / 64 "Ei arvioituESD-turvalliset pihdit1 5 / 16 "€89.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32742 Nenäpihdit hammastettu leuka
€78.41 / yksikkö