KINGSCOTE 206008 -05G Pond Dye Sininen/vihreä 5 gallonaa | AD6HAT 45H146

KINGSCOTE 206008 -05G Pond Dye Sininen/vihreä 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD6HAT Malli: 206008 -05GRistiviite: 45H146

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampiväri
VäriSinivihreä
Koko5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.7125
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KINGSCOTE 205002-01TBG Pond Dye Sininen/vihreä 4 unssin pakkaus 4 kpl | AD6HAV 45H148 205002-01TBG4 Oz.€90.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSCOTE 206008 -05G Pond Dye Sininen/vihreä 5 gallonaa
€390.09 / yksikkö