CHICAGO PROTECTIVE APPAREL Lämmönkestävät käsineet


Chicago Protective Apparel 234 -sarjan lämmönkestävät käsineet tarjoavat tehostetun suojan korkeita lämpötiloja ja lämpövaaroja vastaan. Niitä käytetään valimoissa, hitsaustoiminnoissa, lasin valmistuksessa ja muissa korkean kuumuuden ympäristöissä.

Suodattaa
ranneke: Suoraan , Leikkaa: Gunn , Pituus: 14 " , vuorauksen materiaali: Villa , Koko: L , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMallipinnoitePäällystysVäriKankaan painoMateriaaliMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
A
234-PBI22
PBI-polymeeriPBI-polymeeriKulta / keltainen22 oz.PBI / Kevlar (oikea)600-astetta F€182.69
B
234-ZP
Ensiluokkainen vermikuliittiEnsiluokkainen vermikuliittiRusketus35 oz.ZetexPlus (oikea)2000-astetta F€134.79

Lämmönkestävät käsineet

Chicago Protective Apparel 234 -sarjan lämmönkestävät käsineet tarjoavat tehostetun suojan korkeita lämpötiloja ja lämpövaaroja vastaan. Niitä käytetään valimoissa, hitsaustoiminnoissa, lasin valmistuksessa ja muissa korkean kuumuuden ympäristöissä.

Ominaisuudet

  • Chicago Protective Apparel 234-PBI22 -käsineet ovat kullan/keltaisen värisiä.
  • Nämä kullan/keltaisen väriset päällystämättömät neulotut lämmönkestävät käsineet on valmistettu kehrätystä lankasta hengittävyyden takaamiseksi.
  • Ne tarjoavat paremman hengittävyyden ja kätevyyden päällystettyihin käsineisiin nähden ja kestävät jopa 600 asteen lämpötiloja.
  • Näissä käsineissä on PBI-neulottu materiaali, joka estää pinnoitteiden saastuttaman alueen tai työkappaleen.
  • Chicago Protective Apparel 234-ZP -villavuoratut Zetex Plus -käsineet ovat kellertävän värisiä.
  • Nämä kullanruskeat lämmönkestävät käsineet tarjoavat lyhytkestoisen suojan kosketuslämpötiloista 1800 asteeseen asti.
  • Näissä käsineissä on 35 unssin Zetex Plus -materiaali, joka takaa kohtuullisen kulutuskestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?