KILLARK KWPP170 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M137 | AD8HEK 4KGR2

KILLARK KWPP170 Floodlight Hazardous Location Mhps M137

Varastossa
Tuote: AD8HEK Malli: KWPP170Ristiviite: 4KGR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,826.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 104 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho170
Korkeus14 "
Asumisen viimeistelySähköstaattisesti käytetty pronssimaali
KoteloKuparivapaa alumiini
Lampun nimitysM137
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiMHPS
Lampun watti175
Pituus14.5 "
AsennusSeinä
Ehdotettu lampun tuotenumero1E686
Jännite120-208-240-277
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.988
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
KILLARK KWPS100 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S54 | AD8HEG 4KGP8 KWPS100100S54HPS100-€1,518.14
KILLARK KWPS150 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S55 | AD8HEH 4KGP9 KWPS150150S55HPS150-€1,625.23
KILLARK KWPP150 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M102 | AD8HEJ 4KGR1 KWPP150150M102MHPS1502F192€1,607.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK KWPP170 Floodlight Hazardous Location Mhps M137
€1,826.45 / yksikkö