KILLARK KWPP150 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M102 | AD8HEJ 4KGR1

KILLARK KWPP150 Floodlight Hazardous Location Mhps M102

Varastossa
Tuote: AD8HEJ Malli: KWPP150Ristiviite: 4KGR1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,607.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 104 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho150
Korkeus14 "
Asumisen viimeistelySähköstaattisesti käytetty pronssimaali
KoteloKuparivapaa alumiini
Lampun nimitysM102
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiMHPS
Lampun watti150
Pituus14.5 "
AsennusSeinä
Ehdotettu lampun tuotenumero2F192
Jännite120-208-240-277
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8945
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
KILLARK KWPS100 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S54 | AD8HEG 4KGP8 KWPS100100S54HPS100-€1,518.14
KILLARK KWPS150 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S55 | AD8HEH 4KGP9 KWPS150150S55HPS150-€1,625.23
KILLARK KWPP170 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M137 | AD8HEK 4KGR2 KWPP170170M137MHPS1751E686€1,826.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK KWPP150 Floodlight Hazardous Location Mhps M102
€1,607.69 / yksikkö