KILLARK KWPS100 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S54 | AD8HEG 4KGP8

KILLARK KWPS100 Floodlight vaarallinen paikka Hps S54

Varastossa
Tuote: AD8HEG Malli: KWPS100Ristiviite: 4KGP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,518.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 104 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho100
Korkeus14 "
Asumisen viimeistelySähköstaattisesti käytetty pronssimaali
KoteloKuparivapaa alumiini
Lampun nimitysS54
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiHPS
Lampun watti100
Pituus14.5 "
AsennusSeinä
Jännite120-208-240-277
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4175
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
KILLARK KWPS150 Floodlight Vaarallinen sijainti Hps S55 | AD8HEH 4KGP9 KWPS150150S55HPS150-€1,625.23
KILLARK KWPP150 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M102 | AD8HEJ 4KGR1 KWPP150150M102MHPS1502F192€1,607.69
KILLARK KWPP170 Floodlight Vaarallinen sijainti Mhps M137 | AD8HEK 4KGR2 KWPP170170M137MHPS1751E686€1,826.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK KWPS100 Floodlight vaarallinen paikka Hps S54
€1,518.14 / yksikkö