Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 500 lbs. , Väri: Keltainen , Ensimmäisen vaiheen säätö max.: 8 1 / 4 " , Kaiteiden rakenne: Teräsputket , Kaiteen halkaisija: 1" , Kaiteen korkeus - alaporrasta: 34 7 / 8 " , Kaiteen korkeus - Yläporrasta: 27 7 / 8 " , Kaiteen asennussyvyys: 20 1 / 4 " , Kaiteen asennettu korkeus: 40 7 / 8 " Sisältää: 2 Pultti kaiteisiin , Yksittäisen askeleen syvyys: 11 3 / 4 " , Tikkaiden pituus: 1.9 ft. , Tikkaiden materiaali: Teräs , Tikkaiden tyyppi: foorumi , Materiaali: Teräs , Max. Toisen vaiheen säätö: 15 1 / 4 " , Min. Ensimmäisen vaiheen säätö: 6" , Min. Toisen vaiheen säätö: 13 " , Vaiheiden määrä: 2 , Askelkulma: 33 astetta , Vaiheen syvyys: 11.75 " , Vaiheen materiaali: Teräs